Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado V Fan luftumwälzer 1 Lüfter 40 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vornado V Fan luftumwälzer 1 Lüfter 40 W
Vornado V Fan luftumwälzer 1 Lüfter 40 W
Vornado V Fan luftumwälzer 1 Lüfter 40 W
Vornado V Fan luftumwälzer 1 Lüfter 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733177
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Schickes Design, effiziente Technologie – in den USA ist Vornado bereits zur Kultmarke avanciert und bietet seit 1945 Lifestyle und innovative Technik in perfekter Symbiose. Der entscheiden de Vorteil der Vornado-Geräte liegt in der bereits zu großen Teilen patentierten Rotations- und Ansaug technologie. Im Vergleich zu Produkten anderer Anbieter sind
Vornado-Zirkulatoren in der Lage, ein einheitliches Raumklima zu erzeugen.
Vornado Heizlüfter erwärmen nicht nur die Luft im nahen Umfeld.
Durch Anwendung des Vornado Prinzips befördern sie die warme Luft mit kraftvollen Lüftern weit in den Raum. So wird eine gleichmäßige Erwärmung im gesamten Zimmer erreicht. Durch die Luftzirkulation wird der Heizer nicht so heiß wie herkömmliche Geräte. Ein Verbrennen der Finger wird so vermieden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
340 mm
Geräuschemissionen
Geräuschpegel
59 dB
Energie
AC Eingangsspannung
120 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
4300 g
Technische Details
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Motorleistung
40 W
Luftstrom
510 m³/h
Steuerung
Drehregler
Einstellmöglichkeiten
3
Produktfarbe
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 115,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,64*
€ 173,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,96*
€ 171,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,39*
€ 165,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,74*
€ 162,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,15*
€ 137,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.