Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery ASS0722430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 110 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery ASS0722430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 110 Stück(e)
Avery ASS0722430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 110 Stück(e)
Avery ASS0722430 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 110 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733702
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     ASS0722430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Rollenetiketten ASS0722430 im Format 54x101mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich besonders zum Versand von Paketen. Die Paketaufkleber sind 100% kompatibel mit dem Dymo® Labelwriter™ LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie, 4XL, LW Wireless und dem Seiko Smart LabelPrinter®. Diese Thermoetiketten entsprechen dem Dymo® Artikel S0722430/Seiko® Artikel SLP-SRL. Kleine Packungsgröße: 110 Etiketten auf Rolle pro Packung. Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen). Sie sind FSC® zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA). Gestalten und drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder mehrere Paketaufkleber schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo® oder Seiko® Software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
110 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
1 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
101 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
54 x 101 mm
Format
Rolle
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Zertifizierung
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 110 Etiketten (ab € 0,07337* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.