Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K500006 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K500006 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau
PaperFlow K500006 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31734081
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X10.02
EAN/GTIN:
     3660141170207
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Ausführung
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
544 mm
Höhe
865 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
865 mm
Paketgewicht
7000 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,98*
Sonstiges
Paperflow
A4V2X10.01
ab € 144,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.