Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 2476C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 2476C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine 2476C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31734567
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2476C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Format
C6
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2576C
ab € 4,25*
Zubehör
Clairefontaine
4296C
ab € 4,80*
Zubehör
Clairefontaine
5845C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine
5846C
ab € 2,42*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
4156C
ab € 5,34*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,33*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1476C
ab € 1,76*
Zubehör
Clairefontaine
11376C
ab € 1,84*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.