Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor CD-156 Persönlicher CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor CD-156 Persönlicher CD-Player Schwarz
Monacor CD-156 Persönlicher CD-Player Schwarz
Monacor CD-156 Persönlicher CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31819512
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     21.2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
cd-player standgeräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3660 g
Tiefe
285 mm
Höhe
90 mm
Breite
420 mm
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
THD, totalklirren
0.1 %
Dynamischer Bereich
90 dB
Unterstützte Audioformate
MP3
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Kanaltrennung
80 dB
Disc Wiedergabemodi
Wiederhole alle
Playback-Disk Typ
CD, CD-R
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.