Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0417070011 110 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0417070011 110 W Schwarz, Chrom
WMF 0417070011 110 W Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31822388
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1707.0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle wmf
kaffeemühle
Klassischer Filterkaffee, Frensh Press oder Espresso – Kaffeebohnen frisch gemahlen, für den puren Kaffeegenuss.

- Cromargan Kaffeemühle.
- Aromaschonendes Scheibenmahlwerk aus Stahl für exzellente Kaffee- und Espressoqualität.
- Kaffeemenge für 2 bis 10 Portionen einstellbar.
- Einstellbarer Mahlgrad von grob bis fein (17 Stufen).
- Bohnenbehälter mit Deckel, Füllmenge: 180g.
- Auffangbehälter für Kaffeepulver mit Deckel, abnehmbar.
- Abschaltautomatik.
- Beleuchtete Start-/Stopptaste.
- 110 Watt Leistung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
130 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
230 mm
Energie
Leistung
110 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
180 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
17
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Edelstahl-Klingen
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
10 Stück(e)
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.