Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK MLD08E Safe Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK MLD08E Safe Edelstahl Schwarz
MASTER LOCK MLD08E Safe Edelstahl Schwarz
MASTER LOCK MLD08E Safe Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31979979
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     MLD08E
EAN/GTIN:
     0049074025724
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss, Schlüssel
Innenkapazität
2.3 l
Material
Edelstahl
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
81 mm
Innenmaße (B x T x H)
246 x 170 x 56 mm
Gewicht
5400 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.