Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katadyn COMBI Manueller Wasserfilter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katadyn COMBI Manueller Wasserfilter Schwarz
Katadyn COMBI Manueller Wasserfilter Schwarz
Katadyn COMBI Manueller Wasserfilter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31980239
Hersteller:
     Katadyn
Herst.-Nr.:
     8017685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Camping-Wasserfilter
Der Name sagt alles: Der Combi ist ein vielseitiger Kombifilter für alle denkbaren Einsatzbereiche von Trekkingreisen bis zum Urlaub im Wohnmobil, von der Weltreise bis zur Bergtour oder vom Notfalleinsatz bis hin zum temporären Einsatz im eigenen Zuhause. Egal wie und wo, der Keramikfilter mit auswechselbarer Aktivkohlestufe steht für Trinkwasseraufbereitung ohne Chemikalien. Das Ergebnis ist sicheres, wohlschmeckendes und geruchloses Wasser. Dank des reinigbaren, silberimprägnierten Keramikelements, hat man Zugang zu Trinkwasser wo auch immer auf der Welt man sich befindet. Wer nach noch mehr Flexibilität sucht, der sollte auch den Combi Plus Adapter mit einpacken: Dank dem separat erhältlichen Wasserhahnanschluss ist der Filter auch zu Hause, auf dem Boot oder in der Ferienhütte einsetzbar.

Lieferumfang Kompletter Filter, Vorfilter, Flaschenadapter, Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
270 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
580 g
Merkmale
Wasserfiltertyp
Manueller Wasserfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbon, Keramik, Kunststoff, Silikon, Edelstahl
Wasserdurchfluss (min)
1 l/min
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.