Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ04Z2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ04Z2 Rack Zubehör
Hager UZ04Z2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31986645
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ04Z2
EAN/GTIN:
     3250616364424
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Absenkbügel, universN, verstellbar, Set = 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.