| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-31990950 Herst.-Nr.: 51226 EAN/GTIN: 4040849512261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Löthilfe mit Lupe inkl. LED , Schwamm und Halter - schwerer Gußständer mit 2 beweglichen Einspannklemmen - Lupe mit Glaslinse ( ø 90 mm) - mit 2-facher Vergrößerung - Zwei LEDs angetrieben durch 3 x AAA-Batterien (Batterien nicht enthalten)
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Halterung mit Lupe | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch, Durchscheinend | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 220 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 195 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1000 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |