| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-31996091 Herst.-Nr.: AC4102-1695 EAN/GTIN: 758497112279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die CHS 7Di-/7Pi-/7Xi-Ladeschale mit Sicherheitsverriegelung, zum Laden und Aufbewahren von ungenutzten Scannern, sowohl in stationären wie auch in mobilen Umgebungen.
Die CHS-Standardladeschale wurde für das einfache Laden und Aufbewahren der langlebigen CHS-Modelle 7Di, 7Pi und 7Xi gestaltet, wann immer diese nicht im Einsatz sind. Integriert ist ein Befestigungsbügel, mit dem die Ladeschale in verschiedenen Winkeln installiert werden kann, also auf flachem Untergrund oder an einer Wand, für optimalen Komfort und Ergonomie. Ebenfalls integriert ist ein modernes Floating Charge System, das Ablegen des Scanners in die Ladeschale aktiviert den Ladevorgang durch Kontakt, eine deutliche LED-Anzeige signalisiert die Betriebsbereitschaft der Ladeschale. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ladeanschluss | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Fertig | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Scanner | ![](/p.gif) | Betriebsprinzip | Kontakt | ![](/p.gif) | Kompatibilität | DuraScan, 7Di, 7Pi, 7Xi | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Cradle, Barcodescanner Ladestation, Datenterminal Cradle, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, socket mobile barcode scanner, barcodescanner cradle, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |