Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 699993 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 699993 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
EFB Elektronik 699993 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32168390
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699993
EAN/GTIN:
     4049759035716
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Ausschnitt 440 x 25 mm
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.