Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-BFM-MX-N32-LPF-6M Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-BFM-MX-N32-LPF-6M Überwachungskamerazubehör Linse
Mobotix MX-BFM-MX-N32-LPF-6M Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32168901
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-BFM-MX-N32-LPF-6M
EAN/GTIN:
     k.A.
  • für die S15D
    - Ein oder zwei BlockFlexMount Sensormodule werden per Sensorkabel genau wie die Standard-Sensormodule an die S15D angeschlossen
    - Objektive können bei Bedarf auch selbst ausgewechselt und scharf gestellt werden (nicht bei Varianten mit L10)
    - Auch Mischbetrieb mit BlockFlexMount und Standard-Sensormodul möglich
    - BlockFlexMount enthält ein Mikrofon, Status-LEDs und mehrere praktische Schrauböffnungen (M4x5) zur schnellen und einfachen Montage
    - Schutzart IP30 (geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug)
    - Umgebungstemperaturbereich: 0 bis +50 °C
    - mit Long-Pass Filter (LPF)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Linse
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
S15D
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildsensor
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.