Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Info Tower PLW 165 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Info Tower PLW 165 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor Info Tower PLW 165 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32169649
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1563
EAN/GTIN:
     4250058515636
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.