Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder H6R Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder H6R Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Rot LED
Zweibrüder H6R Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32171069
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7396-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA Ni-MH
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Akkuladezeit
3 h
USB
Ja
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl
1
LED Farbe
Weiß
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
Strahlungswinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
132 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.