Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3314 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3314 Transferrolle Roller
CoreParts MSP3314 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32239509
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3314
EAN/GTIN:
     5711783440857
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
ARM550/620/700 MX-M550/620/700
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: feed roller, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.