Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP4700 Transferrolle Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP4700 Transferrolle Adapter
CoreParts MSP4700 Transferrolle Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32239831
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP4700
EAN/GTIN:
     5711783440772
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Typ
Adapter
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
Aficio 1060, 1075
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.