Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 12030 Signalkabel 0,6 m Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 12030 Signalkabel 0,6 m Schwarz, Orange
Belden 12030 Signalkabel 0,6 m Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32241284
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     12030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Stecker
2
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Kabeldurchmesser
0.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
5 mm
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 80 °C
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.