Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Artikel
Rotring 1904508 Druckbleistift 0,7 mm HB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-32289774
Hersteller:
Rotring
Herst.-Nr.:
1904508
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Dreieckig
Integrierter Radiergummi
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Druckbleistifte
Weitere Suchbegriffe:
druckbleistift 0,7mm rotring
,
druckbleistift rotring
,
druckbleistift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rotring 1904506 Druckbleistift HB 0,7 mm
Rotring
1904506
ab € 2,41*
Sonstiges
Rotring 1904507 Druckbleistift 0,7 mm HB
Rotring
1904507
ab € 2,25*
Sonstiges
Rotring 1904698 Druckbleistift 0,5 mm HB
Rotring
1904698
ab € 2,21*
Sonstiges
Rotring 1904699 Druckbleistift HB 0,5 mm
Rotring
1904699
ab € 2,33*
Sonstiges
Rotring 1904700 Druckbleistift HB 0,5 mm
Rotring
1904700
ab € 2,26*
Sonstiges
Rotring 1904701 Druckbleistift 0,5 mm HB
Rotring
1904701
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen