| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-32291716 Herst.-Nr.: MX-FLEX-OPT-SM-BL EAN/GTIN: 4047438021845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung:
- Zur Erfassung langer, enger Räume (z. B. Bus, Zug, Flur) ohne toten Winkel - Halterung integriert zwei Sensormodule der S1x (nicht inklusive) - Für alle schraubbaren Sensormodule - Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C - Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Schwarz Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | S1x | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 463 g | ![](/p.gif) | Breite | 192 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 225 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 85 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |