Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0017251514 Verlängerungskabel 25 m 2 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0017251514 Verlängerungskabel 25 m 2 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün
REV 0017251514 Verlängerungskabel 25 m 2 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32291982
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0017251514
EAN/GTIN:
     4006341708021
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Sicherheitsverschluss
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.