Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK X075ML Safe Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK X075ML Safe Schwarz, Grau
MASTER LOCK X075ML Safe Schwarz, Grau
MASTER LOCK X075ML Safe Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32295235
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     X075ML
EAN/GTIN:
     0049074025779
Suchbegriffe:
Hauptschlüssel Zahlenschloss
Schlüssel Zahlenschloss
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schloss Art
Zahlenschloss, Schlüssel
Innenkapazität
22.1 l
Anzahl der Schrauben
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
180 mm
Innenmaße (B x T x H)
426 x 294 x 176 mm
Gewicht
7800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.