Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
C2G 1,8 m (6 ft) Slim Aux 3,5 mm Audiokabel - M/M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32300369
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     22601
EAN/GTIN:
     757120226017
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Dieses Slim-Aux-Kabel 3,5 mm wurde speziell mit Blick auf Ihr mobiles Leben entwickelt. Der schmale Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit dem Kopfhöreranschluss Ihres mobilen Geräts, auch wenn es sich noch in seiner Schutzhülle befindet. Das Kabel kann dann an ein Autoradio, einen Kopfhöreranschluss oder einen Aux-Anschluss angeschlossen werden, um auch unterwegs Audio zu hören.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.