Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.3m, 2xSATAIII SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.3m, 2xSATAIII SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Schwarz, Rot
DeLOCK 0.3m, 2xSATAIII SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Schwarz, Rot
DeLOCK 0.3m, 2xSATAIII SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32305994
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83973
EAN/GTIN:
     4043619839735
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Kabel von Delock dient dem internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z. B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Es entspricht dem neuesten Standard und unterstützt eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s und ist abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach oben weg geführt. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen des Kabels wird durch die Metallclips an den Steckern ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Oben
AWG Kabelgröße
26
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.