Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic Hetty HET200-11 9 l Zylinder-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Numatic Hetty HET200-11 9 l Zylinder-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic Hetty HET200-11 9 l Zylinder-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32327464
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     900044
EAN/GTIN:
     5028965607916
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • Energiesparender, geräuscharmer, leistungsstarker Motor
    - 620 Watt
    - (H)EPA-Filterklasse E11
    - Kabelaufrollsystem im Motorkopf mit umlaufendem
    - Soft-Stoßschutzring
    - Parkfunktion mit Saugrohrhalterung zur leichten Aufbewahrung
    - Inklusive umfangreichem Zubehör-Set AS1:
    - mit stabilem Edelstahlrohr
    - 2,4 m FloMax-Saugschlauch
    - Fugendüse
    - HiPro-Kombidüse 290 mm
    - Polsterdüse mit Bürstenaufsatz
    - Rundbürste
    - Schlauchverbindung
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
620 W
Jährlicher Energieverbrauch
25.2 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Aufbewahrungshilfe
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
9 l
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
72 dB
HEPA-Klasse
HEPA 11
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
8500 g
Weitere Suchbegriffe: bodensauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.