BIOS | BIOS-Typ | EEPROM |
| BIOS-Speichergröße | 64 Mbit |
| ACPI-Version | 2.0 |
| BIOS-Funktionen | PCI 2.3, SMBIOS 2.3 |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Breite der Speicherschnittstelle | 72 Bit |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x4-Slots | 1 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |
Prozessor | Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
| Intel® Xeon-Serie | E3-1200 |
Energie | Stromversorgung | 400 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 429 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 7030 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 6 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Netzwerk | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| LAN-Controller | Intel® I210-AT |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, Netzwerk, Leistung, Status |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |