Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 937 00005 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas 937 00005 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Arcas 937 00005 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Arcas 937 00005 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32430588
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     93700005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16a weiß
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.