Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 927 00005 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas 927 00005 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Arcas 927 00005 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Arcas 927 00005 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32430605
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     927 00005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Kunststoffgehäuse in weiß.
    - Beleuchteter EIN/AUS- Schalter.
    - inkl. Kinderschutz.
    - Geeignet für 230V AC, 50Hz Betriebsspannung.
    - Kabellänge 1.5m.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Sicherheitsverschluss
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.