Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E560 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32431949
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2708-B101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Ihr Anspruch ist ganz einfach: Sie erwarten immer das Beste. Deshalb achten wir bei unseren Großtastentelefonen auf eine besonders nutzerfreundliche Bedienung, ein anspruchsvolles Design und auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Unser Seniorentelefon ist deshalb alles – außer kompliziert und verspielt. Übrigens: Das Gigaset E560A erhalten Sie auch mit Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit.

Ob bei Familienfeiern oder beim Fernsehabend: In manchen Situationen wäre es schön, wenn Ihr schnurloses Telefon einfach mehr Lautstärke bietet. Kein Problem mit Ihrem neuen Großtastentelefon. Beim Gigaset E560 können Sie die Lautstärke in fünf Stufen einstellen und zusätzlich mit nur einem Tastendruck auf die seitliche „Extra-Laut“-Taste schnell verdoppeln. Diese unkomplizierte Art der Lautstärkereglung bietet sich immer dann an, wenn Sie schnell auf veränderte Umgebungsgeräusche reagieren müssen oder zwei Personen im Haushalt leben, die unterschiedlich gut hören.

Wichtiges sollte man auf den ersten Blick erkennen. Deswegen bieten Ihnen unsere Telefone mit großen Tasten ein übersichtliches TFT-Panorama-Display mit großer Schrift und klaren Grafiken. Das garantiert Ihnen eine hervorragende Lesbarkeit, dank der Beleuchtung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das großzügige Tastenfeld gibt den extragroßen Tasten viel Platz. Sie sind beleuchtet, rutschfest und haben einen guten Druckpunkt.

Auf den vier Direktwahltasten können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern und diese dann mit nur einem Knopfdruck anwählen. Die Direktwahltaste A dient zudem als spezielle Notruftaste und kann mit einer SOS-Funktion belegt werden. Sie können auf dieser Taste bis zu vier SOS-Nummern gleichzeitig speichern, zum Beispiel von Angehörigen oder Nachbarn.

Unsere Seniorentelefone sind einfach und intuitiv zu bedienen. Und das mit der neuesten Technik von heute. Bei der Menüführung haben wir darauf geachtet, dass so wenige Schritte wie möglich nötig sind. Deshalb haben wir die praktische Navigationstaste entwickelt, die Ihnen einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Menüpunkte ermöglicht.

Sie sind oft unterwegs und wollen keinen Anruf verpassen? Dann ist das Großtastentelefon Gigaset E560A mit Anrufbeantworter perfekt. Mit den großen Tasten an der Basisstation können Sie den Anrufbeantworter bequem bedienen. Die Basisstation bietet Ihnen exzellente Akustik im Freisprechmodus und ist gleichzeitig ein eigenständiges Telefon mit Direktwahltasten und Notruffunktion. Auch gut: Für Ihren individuellen Ansagetext haben Sie bis zu 170 Sekunden Zeit. Zudem stehen Ihnen 25 Minuten Aufnahmezeit für viele Nachrichten zur Verfügung.

Deutliche Leuchtsignale: Weiße Blitze aus der Oberkante des schnurlosen Telefons signalisieren Ihnen eingehende Anrufe. Das zusätzliche optische LED-Signal ist parallel zum Klingelton, oder wenn Sie das Telefon leise gestellt haben, eine angenehme Hilfe. Es kann zudem auch als Taschenlampe benutzt werden.

Verstellbare Lautstärke: Mit den seitlichen Tasten können Sie die Lautstärke in fünf Stufen einstellen und zusätzlich in Sekundenschnelle auf „Extra-laut“ verdoppeln.

Babyphone-Modus: Dank dieser Funktion können Räume ganz einfach überwacht werden. Bei Überschreiten einer Geräuschschwelle kann ein Gespräch, intern zu den weiteren Mobilteilen oder nach extern, initiiert werden. Eingehende Anrufe werden im Babyphone-Modus nur optisch, das heißt ohne Klingelton, am Display signalisiert.

Durch unerwünschte Störgeräusche werden selbst erwünschte Telefonate mit einem Hörgerät zur Belastung. Die Großtastentelefon-Modelle der Gigaset E560-Reihe sind deshalb nach dem europäischen Standard ITU-T P.370 hörgerätekompatibel (HAC): So ermöglichen unsere schnurlosen Telefone Nutzern von Hörgeräten mit induktiver Übertragung Telefonate ohne störende Geräusche.

In aller Ruhe ans Telefon gehen – überall. Mit dem Gigaset E560/E560A ist das möglich. Denn das System kann um zusätzliche Mobilteile ergänzt werden, die überall dort platziert werden können, wo Sie es wünschen: Egal ob im Schlafzimmer, in der Küche oder im Flur – es ist ganz einfach, schnell zum Hörer zu greifen. Als ideale Erweiterung empfehlen wir das Mobilteil Gigaset E560HX. Welche Telefone darüber hinaus mit dem E560 kompatibel sind, erfahren Sie hier.

Die Gigaset E560-Reihe ist, wie alle Gigaset-Schnurlostelefone, mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Dialerposition
Mobilteil
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
4
Paginierung Funktion
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Sonstige Funktionen
Signalstärkeanzeige
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Anzeigegerät
39 x 32 mm
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
5 Zeilen
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruferlisten
20
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
90 x 120 x 45 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
55 x 30 x 140 mm
Mobilteilgewicht
140 g
Gewicht der Basis
140 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
19
Klangverbesserungstechnologie
HDSP
ECO-Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Analoges Kabel
Ja
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Kontakte über das Mobilteil hinzufügen
Ja
Anpassbares Hintergrundbild
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
9 h
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.