Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WKR 3624 Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WKR 3624 Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic WKR 3624 Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic WKR 3624 Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic WKR 3624 Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic WKR 3624 Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505411
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263729
EAN/GTIN:
     4006160637298
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
clatronic wasserkocher schwarz
Ideal für die Reise und unterwegs
Füllmenge: bis zu 0,5 Liter
Edelstahlgehäuse
Inkl. 2 Tassen á 170 ml, Transportbeutel und Löffel
Ein-/Ausschalter
Verdecktes Edelstahlheizelement
Kontrollleuchte
Automatische Abschaltung
Trockengeh-/Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.