Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6028R-E1CR24N Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6028R-E1CR24N Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6028R-E1CR24N Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6028R-E1CR24N Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32589391
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-6028R-E1CR24N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, SMBIOS 2.3, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
RAM-Speicher maximal
3000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
System-Bus-Typ
QuickPath Interconnect (QPI)
Maximaler Cache
55 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1600 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
863.6 mm
Höhe
89 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Anzahl der SAS-Ports
24
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
26
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, Stromausfall
Ein-/Ausschalter
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Zertifizierung
UL, cUL, CB, BSMI, CE, CCC
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.166,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.399,64*
€ 4.045,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.367,99*
€ 4.007,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.264,31*
€ 3.884,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.206,91*
€ 3.816,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.166,13*
€ 3.767,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.