BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| ACPI-Version | 5.0 |
| BIOS-Funktionen | SMBIOS 2.8, PCI 3.0, UEFI |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 128 GB |
| Maximaler UDIMM Speicher | 64 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x8-Slots | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Prozessorsockel | BGA 1667 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Prozessor FSB unterstützt | 2200 MHz |
| System-Bus-Typ | QuickPath Interconnect (QPI) |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
Energie | Stromversorgung | 400 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 6 - 3 A |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 3 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 33 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 813 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 14500 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial Attached SCSI (SAS)-2, Serial ATA III |
| RAID Level | 0, 1, 2, 3, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Silber |
| LED-Anzeigen | Netzwerk |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 5 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |