| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-32596121 Herst.-Nr.: MVH-X580DAB EAN/GTIN: 4988028319570 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Multimedia | Playback MP3 | Ja | | USB-unmittelbare Wiedergabe | Ja | | Audio-System | MOSFET | | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | DIN Größe | 1 DIN | | Audio Kanäle | 4.0 Kanäle | | Maximale Leistung pro Kanal | 50 W | | iPod-ready | Ja | | Hochpassfilter | Ja | | Tiefpassfilter | Ja | | Equalizer | Ja | | Entfernbare Frontabdeckung | Ja | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | | Textzeilen | 1.5 Zeilen | Radio | Anzahl voreingestellter Stationen | 24 | | Unterstützte Bänder | AM, DAB, DAB+, FM | | Radio Data System (RDS) | Ja | Technische Details | Hauptablichtung Farbe | Multi | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | | AUX-Eingang | Ja | | Pre-Out-Anschluss | Ja | | Line-Ausgänge (RCA) | 3 |
|
| | |
| | | |
| |