Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Campingaz Icetime Plus 26L Kühlbox Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32596214
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000024962
EAN/GTIN:
     3138522087166
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox campingaz
universalkühlbox 26l
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
26 l
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Tragbar
Ja
Anzahl der Kammern
1
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
2400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.