Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8203 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32596298
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8203
EAN/GTIN:
     4260403570906
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Produkteigenschaften: • Passend für Macbook Pro und Air 13 • Zweite Außentasche inklusive Fächer für Stifte, Mobiltelefon, Dokumente und Zubehör; • Doppelseitiger Reißverschluss für einfachen und schnellen Zugriff; • Hoher Tragekomfort durch gepolsterte Tragegriffe und abnehmbaren, verstellbarem Tragegurt mit rutschfestem Schulterpolster.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Macbook Pro and Air 13
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
300 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
335 x 240 x 34 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.