Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKM003G Mixer 0,75 l Pürierstab 450 W Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EKM003G Mixer 0,75 l Pürierstab 450 W Grün, Weiß
Esperanza EKM003G Mixer 0,75 l Pürierstab 450 W Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32596307
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKM003G
EAN/GTIN:
     5901299914786
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Grün, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.75 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Gefäß
Ja
Energie
Leistung
450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.