Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKM004 Mixer 0,6 l Pürierstab 800 W Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EKM004 Mixer 0,6 l Pürierstab 800 W Schwarz, Silber, Transparent
Esperanza EKM004 Mixer 0,6 l Pürierstab 800 W Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32596317
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKM004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Entfernbare Schüssel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Gefäß
Ja
Gefäßvolumen
0.5 l
Energie
Leistung
800 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.