Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLR5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLR5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDLR5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3263846
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLR5
EAN/GTIN:
     5705965904787
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
110 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
112 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.