Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect IBM050 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Grau 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect IBM050 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Grau 2 m
Microconnect IBM050 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Grau 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3264989
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     IBM050
EAN/GTIN:
     5705965878668
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
kvm kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
74 g
Leistungen
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
MD6
Anschluss 2
MD6
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.