Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLL3 Audio-Kabel 3 m 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLL3 Audio-Kabel 3 m 3.5mm
Microconnect AUDLL3 Audio-Kabel 3 m 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3265748
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLL3
EAN/GTIN:
     5705965854891
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.