Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Cinch Kabel
>
Artikel
Microconnect AUDANG Kabeladapter 6.3mm RCA Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-3266582
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
AUDANG
EAN/GTIN:
5705965867006
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
6.3mm
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
,
Chinchkabel
,
Cinch Kabel
,
Cinchkabel
,
RCA Kabel
,
chinch kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,61*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microconnect AUDAGG Kabeladapter RCA Schwarz
MicroConnect
AUDAGG
ab € 0,51*
Zubehör
Microconnect AUDALH02 Audio-Kabel 0,2 m 2 x RCA 3.5mm Rot
MicroConnect
AUDALH02
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect AUDALHF02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
MicroConnect
AUDALHF02
ab € 1,02*
Zubehör
Microconnect AUDALS Kabeladapter 3.5mm 2x3.5mm Schwarz
MicroConnect
AUDALS
ab € 0,63*
Zubehör
Microconnect AUDALT Kabeladapter 3.5mm 6.3mm Schwarz
MicroConnect
AUDALT
ab € 0,51*
Zubehör
Microconnect AUDANH Kabeladapter 6.35mm 2 x RCA
MicroConnect
AUDANH
ab € 0,61*
Zubehör
Microconnect AUDANR Kabeladapter 6.3mm 3.5mm Schwarz
MicroConnect
AUDANR
ab € 0,51*
Zubehör
Microconnect AUDANS Kabeladapter 6.35mm 2 x 3.5mm Schwarz
MicroConnect
AUDANS
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen