Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.18 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.18 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.18 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.18 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.18 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.18 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.18 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32670980
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70618
EAN/GTIN:
     4000870706183
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Das MaxLED-System lässt sich mithilfe von Verbindern perfekt an räumliche Besonderheiten wie Ecken oder Stufen anpassen oder verzweigen. Mithilfe des Clip-to-Clip Verbinders können nach dem Kürzen zwei abgeschnittene Enden neu zusammengesetzt werden. So ist eine sparsame Verlegung der MaxLED-Strips garantiert. Bitte beachten Sie, dass der Clip-to-Clip Verbinder nur für unbeschichtete Streifen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
144 W
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13.5 mm
Breite
20 mm
Höhe
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.