Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX T5 HE Leuchtstofflampe 20,6 W G5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX T5 HE Leuchtstofflampe 20,6 W G5 Warmweiß
Osram LUMILUX T5 HE Leuchtstofflampe 20,6 W G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32752772
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321912138
EAN/GTIN:
     4008321912138
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
849 mm
Leistungen
Lampenleistung
20.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
24000 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T5
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Farbcode
827
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
0.95 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
0.92 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
0.91 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
0.9 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
0.9 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
0.9 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
0.89 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Eingangsspannung
220 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
23 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.