Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS-DPD6P Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS-DPD6P Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Transcend TS-DPD6P Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Transcend TS-DPD6P Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Transcend TS-DPD6P Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Transcend TS-DPD6P Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Transcend TS-DPD6P Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32752836
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DPD6P
EAN/GTIN:
     0760557836131
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation (Digitalkamera)
Handy Netzteil
Exklusiv für die DrivePro Body Serie entwickelt, bietet die 6-Port Dockingstation von Transcend sechs Ports zum Aufladen der Bodycams und für den Daten-Upload. Außerdem kann sie mit zwei weiteren Dockingstationen verbunden werden, sodass insgesamt bis zu 18 Körperkameras parallel aufgeladen und Daten heruntergeladen werden können. Die Dockingstation ist mit einer Auto-Backup Funktion ausgestattet, was es ermöglicht am Ende einer Schicht ein Backup aller Video- und Bilddateien zu erstellen, während die Kameras aufgeladen werden.

- Verbinden Sie die Dockingstation mit einer Steckdose in der Wand um die DrivePro Bodycams aufzuladen.
- Verbinden Sie die Dockingstation mit einem PC über dessen USB-Anschluss um die Auto-Backup Funktion zu nutzen
- Schalten Sie die Dockingstation ein indem Sie den die Power-Taste betätigen
- Verbinden Sie Ihre DrivePro Body um automatisch aufzuladen und zugleich die Daten auf Ihrem Computer zu sichern.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
955 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Digitalkamera
Energiequelle
USB
Kompatibilität
DrivePro Body 20, DrivePro Body 52
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C-Tick, KC
Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, docking station, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.