Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Adapter duo 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Adapter duo 2.0
VTech Adapter duo 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32774393
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-002181
EAN/GTIN:
     3417768021814
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
336 g
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Niederländisch
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Vormontiert
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.