Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 1358/11 Halbautomatisch Elektrische Espressokanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 1358/11 Halbautomatisch Elektrische Espressokanne
Ariete 1358/11 Halbautomatisch Elektrische Espressokanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32774549
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00M135811AR0
EAN/GTIN:
     8003705110960
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
760 g
Energie
Leistung
400 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
1100 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Elektrische Espressokanne
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
4 Tassen
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
535 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.