Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Kunststoff
>
Artikel
Hama Kunststoffrahmen "Sevilla", Rot, 30 x 40 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-32781595
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00066285
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
modischer Kunststoffrahmen
- mit Passepartouteinleger
- rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
- folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
- exakte Präzisionsgehrung
- Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
- inklusive Schwerlastaufhänger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Randbreite
9 mm
Randhöhe
17 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Produktfarbe
Rot
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
200 x 280 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Porträt
... >
Hausausstattung
>
Dekoakzente für Zuhause
>
Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Portraitrahmen
,
bilderrahmen kunststoff 30 x 40 cm
,
bilderrahmen kunststoff rot
,
bilderrahmen kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama Kunststoffrahmen Sevilla Dekor, Silber Matt, 30 x 40 cm
Hama
00066435
ab € 4,17*
Zubehör
Hama Kunststoffrahmen Sevilla, Blau, 30 x 40 cm
Hama
00066315
ab € 4,77*
Zubehör
Hama Kunststoffrahmen Sevilla, Schwarz, 15 x 20 cm
Hama
00066218
ab € 3,25*
Zubehör
Hama Kunststoffrahmen Sevilla, Schwarz, 21 x 29,7 cm, DIN A4
Hama
00066222
ab € 2,89*
Zubehör
Hama Kunststoffrahmen Sevilla, Schwarz, 40 x 60 cm
Hama
00066228
ab € 10,95*
Zubehör
Hama Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix, Anti-Reflex-Glas, 15 x 21 cm
Hama
00063108
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen