Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKK009 Wasserkocher 1,8 l Schwarz, Mehrfarbig 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EKK009 Wasserkocher 1,8 l Schwarz, Mehrfarbig 2200 W
Esperanza EKK009 Wasserkocher 1,8 l Schwarz, Mehrfarbig 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32786846
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKK009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,8l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Deckelöffnung
Terrasse
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, esperanza wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.