Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E118C82 Herst.-Nr.: 5501.430 EAN/GTIN: 4028177678989 |
| |
|
| | |
| Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1290 g | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 475 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Stahl | | Höchstgewichtskapazität | 80 kg | | Kompatibilität | TS IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 27,16* | € 35,62* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 27,13* | € 35,68* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,36* | € 35,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,40* | € 36,03* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,28* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 27,16* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|