Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 207621135 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 207621135 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Steffen 207621135 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Steffen 207621135 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32829654
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     207621135
EAN/GTIN:
     7611007122263
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.